Dispositivo de sujeción M5-20

Número de artículo: 333630 M5-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para gama de sujeción M5-20
Rosca de tornillo de amarre M10×1
Longitud mordazas de sujeción 18 mm
Anchura mordazas de sujeción 15 mm
Tipo de producto Dispositivo de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 333630 M5-20
EAN / GTIN 4045197312747
Número del fabricante 41-4-3081

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de sujeción para cuadrado de macho de roscar.

Idóneo para:

Aparato roscador Edalmatic n.º 333500.

Volumen de suministro:

1 tornillo de amarre, 2 mordazas de sujeción (a la izquierda y a la derecha).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop