Cabezal de sujeción Ranuras transversales y longitudinales 47 mm

Número de artículo: 329974 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 47 mm
Adaptador Top 65
Superficie de apriete Ranuras transversales y longitudinales
Dureza 60 HR
perfil redondo
Longitud L 49 mm
Tipo de producto Cabezal de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329974 47
EAN / GTIN 2050001928030
Número del fabricante TOP65R47,0

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.

Ventaja:

  • Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.
  • Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.
  • Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Recomendación:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!