Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales 24,5 mm

Número de artículo: 329924 24,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción 24.5 mm
    Adaptador SK 52
    Superficie de apriete Ranuras transversales y longitudinales
    Dureza 60 HR
    perfil redondo
    Longitud L 46 mm
    Tipo de producto Cabezal de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 329924 24,5
    EAN / GTIN 2050001074782
    Número del fabricante SK52BZIR24,5

    Descripción

    Ejecución:

    Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.
    Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

    Aplicación:

    Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

    Nota:

    Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.
    ¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!