{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción | 37.5 mm | |
Adaptador | SK 42 | |
Gama de sujeción | 11 mm - 42 mm | |
Superficie de apriete | Ranuras transversales y longitudinales | |
Dureza | 60 HR | |
perfil | redondo | |
Longitud L | 47 mm | |
Tipo de producto | Cabezal de sujeción |
Número de artículo | 329914 37,5 | |
EAN / GTIN | 2050001074003 | |
Número del fabricante | SK42BZIR37,5 | |
Fabricante | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |