Plato de arrastre de metal duro para plato de arrastre, 1 ud.

Número de artículo: 327680
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables
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
Número de placas 1
Longitud lateral 9.5 mm
Espesor 3.2 mm
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327680
Copiar
EAN / GTIN 4019208020167
Copiar
Número del fabricante 088209
Copiar
Fabricante Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

Los arrastradores frontales son herramientas de sujeción para la producción mecánica. Se utilizan para transmitir el par de giro del husillo de la máquina a la pieza de trabajo. Mediante el arrastrador frontal (también denominadas puntas de arrastre), los ejes se sujetan entre las puntas en las máquinas de mecanizado. El contorno exterior completo de la pieza de trabajo se puede mecanizar en una sola sujeción. Gracias al asiento a través de los centros de la pieza de trabajo se pueden aplicar unos requisitos de alta concentricidad.
El CoAE es un arrastrador frontal Constant que se sujeta manualmente en un torno. Se utiliza principalmente para el mecanizado con arranque de viruta en toda su longitud. Los componentes se sujetan por la cara frontal. También puede realizarse un fresado en la misma sujeción. Destaca por una fuerza de sujeción constante, incluso en superficies frontales irregulares o en grandes desviaciones de la ortogonalidad. El asiento no tiene holgura radial. Gracias a su diseño modular, permite utilizar diferentes puntas, así como diversos platos de arrastre con un único arrastrador frontal y con las formas geométricas más diversas. El CoAE sustituye al arrastrador frontal CoA de Röhm. Adecuado para máquinas de mecanizado de sujeción manual.

Idóneo para:

Platos de arrastre n.° 327641; 327651 tam. 41−80; 51-100 y 81-160.