Manguito cónico cilíndrico con cono interior 4/45

Número de artículo: 327492 4/45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono morse/⌀ exterior B precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

A 54 mm
Longitud C 42 mm
Longitud total L 50 mm
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327492 4/45
EAN / GTIN 4067263558446
Número del fabricante 327492 4/45

Descripción

Ejecución:

Manguitos cónicos rectificados para la adaptación de vástago cono morse a la tensión cilíndrica en el plato de torno o portapinzas de sujeción. El tope evita el desplazamiento axial en los conos de sujeción.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455; 327465 y Röhm CoAE.

Nota:

Cuando se utiliza en platos de torno, se recomienda girar o rectificar las mordazas de sujeción.