Plato de arrastre con placas de MD Giro a izquierda 45

Número de artículo: 327482 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ círculo de sujeción A 44 mm
⌀ exterior B 45 mm
Longitud C 30 mm
⌀ puntas de centrado adecuadas D 16 mm
Número de placas 6
Tipo de producto Arrastrador frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327482 45
EAN / GTIN 4067263558330
Número del fabricante 327482 45

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre, incluye platos de arrastre de metal duro intercambiables.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.° 327601/7611/7641/7651.