Punto fijo WS 4

Número de artículo: 323400 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse 4
⌀ exterior D 31.6 mm
Longitud total L 160 mm
Longitud de superficie L1 50 mm
Distancia entre superficie y punta b 5 mm
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 323400 4
EAN / GTIN 4045197296634
Número del fabricante 323400 4

Descripción

Ejecución:

Ángulo de punta 60°, superficies rectificadas.
Punto entero de acero para herramientas, totalmente templado.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Norma:

DIN 806