{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ángulo de punta | 60 grados | |
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 76 mm | |
Longitud útil B | 112 mm | |
⌀ metal duro H | 14 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 mm | |
Longitud de punta C | 43 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3,200 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 750 kg | |
Inserto de metal duro | sí | |
Ejecución | rotativo | |
Tornillo de impresión | sí | |
Fuerza axial | 4.3 kN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321240 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572440 | |
Número del fabricante | 321240 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo con inserto de metal duro y tuerca de extracción 4
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 1,216.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 513.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 2,014.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 750 | 350 | 800 |
⌀ de carcasa D | 76 | 76 | |
Velocidad de giro máxima | 3,200 | 3,200 | 10,000 |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Adecuado para el código de color | K18 | K14 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |