Puntos rotativos modelo de precisión Ángulo de punta 60° 4

Número de artículo: 320700 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cono Morse CM4
    ⌀ de carcasa D 45 mm
    Longitud útil B 38 mm
    máximo ⌀ de punta 60° A 40 mm
    Fallo de concentricidad máximo 0.003 mm
    Para peso de la pieza de trabajo 700 kg
    Tipo de producto Punta de centrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 320700 4
    EAN / GTIN 4045197313256
    Número del fabricante 4WP

    Descripción

    Ejecución:

    • Carcasa extremadamente delgada y precisión de concentridad elevada.
    • Mediante la aguja y el cojinete axial de precisión se alcanza una desviación máxima de 0,003 mm en ⌀ de carcasa muy pequeños.
    • El cono y las partes oblicuas son de acero para cojinetes templado (61 − 63 Rockwell).

    Descripción:

    Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
    La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

    Aplicación:

    Para trabajos de rectificado y torneado en los cuales es necesario ⌀ de cabeza pequeño y una precisión elevada.