{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 90 mm | |
Longitud total L | 257.5 mm | |
Longitud útil B | 128 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 40 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 mm | |
Longitud de punta C | 49.5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3,000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 2,000 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320675 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202730 | |
Número del fabricante | 800006625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Puntos rotativos ligeros 5
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 706.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 669.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 1,951.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg |
⌀ de carcasa D | 90 mm | 78 mm | 96 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.005 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 128 mm | 118 mm | 134 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 40 mm | 32 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |