{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 88 mm | |
Longitud útil B | 128.5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 40 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.006 mm | |
Longitud de punta C | 50.5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3,000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 2,000 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320672 5 | |
EAN / GTIN | 4062406199968 | |
Número del fabricante | 320672 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo 60° 5
a petición
En stock
63 piezas en stock
US $ 531.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
US $ 424.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 634.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 2,000 | 800 | 1,500 |
⌀ de carcasa D | 88 | 69 | 88 |
Velocidad de giro máxima | 3,000 | 3,800 | 3,000 |
Fallo de concentricidad máximo | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Longitud de punta C | 50.5 | 40 | 65 |
máximo ⌀ de punta 60° A | 40 | 32 | 40 |