{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 44 mm | |
Longitud total L | 137.5 mm | |
Longitud útil B | 73 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 24 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.006 mm | |
Longitud de punta C | 26.5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 8,000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 100 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo |
320655 2
Copiar |
|
EAN / GTIN |
5907412202709
Copiar |
|
Número del fabricante |
800006619
Copiar |
|
Fabricante | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |