Boca para punto rotativo 2

Número de artículo: 320625 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
27 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 14 mm
⌀ del mango d 12 mm
Longitud útil L1 20 mm
Ángulo de punta 60 grados
Adecuado para el código de color K12
Ancho de llave 12 mm
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320625 2
EAN / GTIN 4045197719096

Descripción

Ejecución:

  • Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.
  • Completamente templado y rectificado.
  • Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.

Idóneo para:

Punto rotativo n.º 320615, n.º 320617, n.º 320659 tam. 2, n.º 321265 tam. 3, n.º 321335 tam. 2.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra