Soporte de torneado de apriete izquierda, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 50/16HPmm

Número de artículo: 320421 50/16HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 50 mm
Tamaño de placa 16HP
Adaptador PSC
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 60 mm
Distancia entre puntas eje f 35 mm
Plaquita de corte adecuada 16E..
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320421 50/16HP
EAN / GTIN 2050002063143
Número del fabricante TOP52GR41,0

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.