Soporte para barras de mandrinar derecha, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 40/15-110mm

Número de artículo: 320405 40/15-110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
5 piezas en stock 5 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 15
Adaptador PSC
Tipo de boca derecha
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 110 mm
Longitud útil LN 90 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 40 mm
Distancia entre puntas eje f 22 mm
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Pieza de repuesto P05
Ángulo de ajuste κ 107.5 grados
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320405 40/15-110
EAN / GTIN 2050001715470
Número del fabricante PS4.PDF.RQB.110

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.° 320610 - 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.