{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 63 mm | |
Adaptador | PSC | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | |
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. | 80 mm | |
Distancia entre puntas eje f | 45 mm | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
Pieza de repuesto | S05 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 320330 63/11HP | |
EAN / GTIN | 2050002004801 | |
Número del fabricante | PS6.KDB.RJA.065-HP |