{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 50 mm | |
Tamaño de placa | 12 | |
Adaptador | PSC | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. | 63 mm | |
Distancia entre puntas eje f | 35 mm | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
Pieza de repuesto | P01 | |
Longitud total | 90 mm | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 320315 50/12HP | |
EAN / GTIN | 2050002039827 | |
Número del fabricante | PS5.PCD.RLA.060-HP |