Soporte de torneado de apriete izquierda 40/12HP mm

Número de artículo: 320311 40/12HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 40 mm
    Tamaño de placa 12
    Adaptador PSC
    Tipo de boca izquierda
    Norma asiento ISO 26623-1
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 50 mm
    ⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
    Distancia entre puntas eje f 27 mm
    Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
    Pieza de repuesto S01
    Longitud total 74 mm
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 320311 40/12HP
    EAN / GTIN 2050002039797
    Número del fabricante PS4.KCC.LLA.050-HP

    Descripción

    Nota:

    ¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
    Perno de sujeción PSC a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra