Soporte para barras de mandrinar izquierda 63/11-160 mm

Número de artículo: 320096 63/11-160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 63 mm
    Tamaño de placa 11
    Adaptador HSK-T
    Tipo de boca izquierda
    Norma asiento ISO 12164-3
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 160 mm
    ⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 40 mm
    Distancia entre puntas eje f 22 mm
    Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
    Pieza de repuesto S05
    Ángulo de ajuste κ 107.5 grados
    Tipo de mango Cono de mango hueco
    Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 320096 63/11-160
    EAN / GTIN 2050001714367
    Número del fabricante HA6.BDB.LQB.160

    Descripción

    Nota:

    ¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 − 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
    Perno de sujeción PSC a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra