Soporte de torneado de apriete HSK-T neutral, para plaquitas de corte reversibles CN.., ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 4012-80HPmm

Número de artículo: 320065 4012-80HP
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 12
Adaptador HSK-T
Tipo de boca neutro
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 80 mm
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Pieza de repuesto P01
Longitud total 100 mm
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320065 4012-80HP
EAN / GTIN 2050002039704
Número del fabricante HA4.PCD.NMA.080-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.