Soporte de torneado de apriete izquierda 63/15HP mm

Número de artículo: 320036 63/15HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 15
Adaptador HSK-T
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 70 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 80 mm
Distancia entre puntas eje f 45 mm
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Pieza de repuesto P05
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320036 63/15HP
EAN / GTIN 2050001772534
Número del fabricante HA6.PDF.LJA.070HP

Descripción

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.