Soporte de torneado de apriete izquierda 40/15HP mm

Número de artículo: 320036 40/15HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 15
Adaptador HSK-T
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 55 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Pieza de repuesto P05
Longitud total 77 mm
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320036 40/15HP
EAN / GTIN 2050002039650
Número del fabricante HA4.PDF.RJA.055-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.