Soporte de torneado de apriete derecha, HSK-T, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 63/12HPmm

Número de artículo: 320010 63/12HP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Adaptador HSK-T
Tipo de boca derecha
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 70 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 80 mm
Distancia entre puntas eje f 45 mm
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Pieza de repuesto S01
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320010 63/12HP
EAN / GTIN 2050002004665
Número del fabricante HA6.KCC.RLA.070-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.