Ejecución:
Para el uso en todos los tornos CNC DMG Gildemeister CTX con revólver Sauter. Acoplamiento de accionamiento DIN 5480. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa a través de una innovadora gestión del refrigerante, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo. Número de revoluciones máximo 8000 rpm.
Uso en revólveres de disco. Modelo a derecha. Transmisión 1:1. Versión con refrigeración (interna) máx. 70 bar. Alineación a través de regleta de pins estándar.
Modelo IK – con juego de obturación de cerámica, presiones hasta 70 bar, totalmente apto para el funcionamiento en seco.
Modelo IM – con tuerca de apriete interior.
Modelo retraído para un mayor espacio de mecanizado.
Ventaja:
- Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
- Seguridad del proceso gracias a componentes de alta calidad y durabilidad.
- Transmisión de pares de giro elevados.
- Control al 100%: cada AGW se somete a un programa de rodaje.
- Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.
Aplicación:
El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.
Idóneo para:
DMG Gildemeister CTX. En parte, Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. con DIN 5480.
Volumen de suministro:
AWG para pinza portapieza: incluye tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incluye llave de apriete.
Partes opcionales:
Insertos adecuados Varia VX n.º
319802 -
319888, adaptador de cambio rápido ER n.º
319761 - 319781, pinzas de sujeción ER n.°
308941 - 309878, llave de apriete ER n.°
309680 -
309745. Llave dinamométrica n.°
211750 tam. 5,7.
Nota:
- Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc. a petición: www.hoffmann.ews-tools.com
- Las herramientas IK (refrigeración interna) pueden funcionar en seco, filtrado del refrigerante < 50 µm.
- Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).
- Para trabajos de fresado difíciles se recomienda una versión con rodamientos de rodillos cónicos, disponible bajo petición.