{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Z | 64 mm | |
x | 95 mm | |
l1 | 123 mm | |
Da | 32 mm | |
L1 | 110 mm | |
L2 | 68 mm | |
L3 | 21 mm | |
h1 | 76 mm | |
Máquinas adecuadas | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Tipo de producto | Soporte para cuchillas |
Número de artículo | 319888 68 | |
EAN / GTIN | 4045197877475 | |
Número del fabricante | 319888 68 |