{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
x | 100 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
b2 | 70 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 108 mm | |
Máquinas adecuadas | Mori NL, Mori NT | |
Tipo de producto | Soporte para cuchillas |
Número de artículo | 319886 60 | |
EAN / GTIN | 4045197877390 | |
Número del fabricante | 319886 60 |