Asiento para pinzas portapiezas VARIA VX3 16

Número de artículo: 319802 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 16
    Adaptador VX3
    Longitud de voladizo medida A 27 mm
    ⌀ exterior D 28 mm
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319802 16
    EAN / GTIN 2050001742575
    Número del fabricante 31.VX316L25

    Descripción

    Ejecución:

    VX Sujeción por tres puntos sin fuerzas transversales por medio de anillo de segmentos integral. Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.

    Ventaja:

    • Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.
    • Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.
    • Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.

    Aplicación:

    Principalmente para taladrado y centrado.

    Nota:

    Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. El par de apriete máximo en V5 es de 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope. Para la limpieza de los portaherramientas de pinza Varia y de las plaquitas intercambiables recomendamos el juego de limpieza EWS Clean.