Adaptador de terraja Inserto intercambiable M7-M9

Número de artículo: 319795 M7-M9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D2 25 mm
Longitud L 16 mm
Tipo de producto Soporte para terrajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319795 M7-M9
EAN / GTIN 4062406239862
Número del fabricante 319795 M7-M9

Descripción

Ejecución:

Adaptador para el asiento de terrajas según DIN EN 22568 (modelo redondo).

Idóneo para:

Soporte base para terraja n.° 319790; 319793.

Nota:

Profundidad máxima de rosca de 47 mm.