{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 19.5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Longitud útil L1 | 69 mm | |
Anchura B | 56 mm | |
Rosca M | M27×1 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 319752 25 | |
EAN / GTIN | 4062406254551 | |
Número del fabricante | 319752 25 |