Portaherramientas con asiento de cono Forma F 4

Número de artículo: 319744 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para mango MK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma F
para mango de cono Morse 4
Tamaño VDI VDI 40
h1 32.5 mm
⌀ collar d2 83 mm
d3 31.267 mm
⌀ d4 68 mm
l1 80 mm
l2 22 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319744 4
EAN / GTIN 4062406423346
Número del fabricante 319744 4

Descripción

Aplicación:

Para herramientas con mango CM.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.