Soporte combinado para barra de mandrinar, Tipo: 30-32-100

Número de artículo: 319733 30-32-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
2 piezas en stock 2 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
Refrigeración interno / externo
Tamaño VDI 30
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319733 30-32-100
EAN / GTIN 2050001945525
Número del fabricante 17.3032LCTX

Descripción

Ejecución:

Para el uso en tornos CNC Gildemeister CTX con revólver de estrella. Soporte combinado con posibilidad de refrigeración interna y externa.

Aplicación:

Para la sujeción de barras de mandrinar.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX.

Volumen de suministro:

Incluye barra pin estándar para la alineación.