Adaptador VDI acodado para pinzas para barras 40-A

Número de artículo: 319716 40-A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 40 mm
Longitud L 90 mm
Anch. B 124 mm
Anchura B1 61 mm
Altura H 7 mm
Tipo de producto Adaptador de pinzas para barras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319716 40-A
EAN / GTIN 4062406239558
Número del fabricante 319716 40-A

Descripción

Idóneo para:

Pinzas para barras n.° 319711.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra