Boquilla de refrigerante SmartKD con conexión esférica 15X70

Número de artículo: 319478 15X70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo SmartKD
⌀ paso tubular 4 mm
Longitud tobera 70 mm
⌀ de bola 15 mm
Ejecución Cabeza esférica
Refrigeración interior
Tipo de producto Boquilla de refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319478 15X70
EAN / GTIN 4260711110542

Descripción

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.
Bola de acero inoxidable en combinación con un tubo de material compuesto flexible. Fijación del tubo con una tuerca de unión.
Boquilla de refrigerante CNC con tubo inteligente: con SmartKD ahorrará tiempos de equipamiento y garantizará una refrigeración óptima del filo de corte de la herramienta. SmartKD encaja en muchos asientos VDI y BMT de varios fabricantes alemanes e internacionales. Adecuado para presiones de 6 a 10 bar.

Ventaja:

  • Montaje rápido y sencillo.
  • Bola de acero inoxidable.
  • Tubo inteligente intercambiable flexible.
  • Chorro de refrigerante potente y preciso.

Aplicación:

Insertar la boquilla del refrigerante en el orificio del refrigerante y, a continuación, alinear el tubo con el filo de corte.

Nota:

Ver 319476 o 319477 para los adaptadores de rosca y las prolongaciones adecuadas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra