Boquilla de refrigerante DriveKD con conexión roscada M8X50

Número de artículo: 319472 M8X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca × longitud del tubo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo DriveKD
⌀ paso tubular 4 mm
Longitud tubo 50 mm
Rosca de conexión M8×1
Ejecución Rosca
Refrigeración interior
Tipo de producto Boquilla de refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319472 M8X50
EAN / GTIN 4260711110092
Número del fabricante TOP52GR20,5

Descripción

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.
Ha sido desarrollada principalmente para el uso en herramientas accionadas. Montaje sencillo a través de conexión roscada. El tubo flexible y orientable se puede girar o curvar hacia el filo, y se bloquea mediante una tuerca de unión galvanizada. Presiones máximas hasta 10 bares.
El DriveKD se ha desarrollado para el uso en herramientas accionadas para tornos CNC. Las boquillas de refrigerante convencionales rocían con frecuencia en todas las direcciones y no emiten un chorro de refrigerante directo. Por este motivo, la refrigeración y la lubricación suelen ser insuficiente. La DriveKD cumple su tarea con honores. Se puede ajustar fácilmente y, con un chorro directo, proporciona suficiente refrigeración.

Descripción:

La DriveKD está formada por una entrerrosca, una tuerca de unión y el conocido MiniKD. Con el tubo Smart flexible se puede ajustar con precisión el chorro de refrigerante. Gracias al empleo de la MiniKD como boquilla, se puede sustituir el tubo en cualquier momento.

Nota:

Consulte los 319476 o 319477 para ver los adaptadores de rosca y las prolongaciones adecuadas.