Estabilizador de barras de mandrinar 7×D mini 16R

Número de artículo: 319467 16R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 7×D
  • Oscilación: amortiguado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sentido del corte derecha
    ⌀ de sujeción D1 16 mm
    ⌀ del mango D2 32 mm
    ⌀ D3 40 mm
    Longitud de voladizo L1 112 mm
    Longitud del mango Ls 53 mm
    Longitud total L2 171 mm
    Radio R 2 mm
    C 1 mm
    Desplazamiento Z con respecto al eje 12.5 mm
    Profundidad de giro interior hasta 7×D
    Oscilación amortiguado
    Tipo de producto Estabilizador de barras de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319467 16R
    EAN / GTIN 4062406641863
    Número del fabricante 319467 16R

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

    Ventaja:

    Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

    Idóneo para:

    Todas las barras de mandrinar corrientes.

    Nota:

    ¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.
    Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 10×D.