{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sentido del corte | izquierda | |
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
⌀ del mango D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 60 mm | |
Longitud del mango Ls | 53 mm | |
Longitud total L2 | 119 mm | |
Radio R | 1.2 mm | |
C | 1.5 mm | |
Desplazamiento Z con respecto al eje | 18.5 mm | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Oscilación | amortiguado | |
Tipo de producto | Estabilizador de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319465 12L | |
EAN / GTIN | 4062406309381 | |
Número del fabricante | 319465 12L |