Estabilizador de barras de mandrinar 5×D midi 12L

Número de artículo: 319463 12L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Oscilación: amortiguado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda
⌀ de sujeción D1 12 mm
⌀ del mango D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Longitud de voladizo L1 60 mm
Longitud del mango Ls 53 mm
Longitud total L2 119 mm
Radio R 1.2 mm
C 1.5 mm
Desplazamiento Z con respecto al eje 14 mm
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Oscilación amortiguado
Tipo de producto Estabilizador de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319463 12L
EAN / GTIN 4062406309329
Número del fabricante 319463 12L

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

Ventaja:

Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

Idóneo para:

Todas las barras de mandrinar corrientes.

Nota:

¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.
Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 8×D.
Estabilizador de barras de mandrinar con 7×D o ⌀ de mango D2 = 25 mm disponible previa consulta.