Ejecución:
Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.
Ventaja:
Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.
Idóneo para:
Todas las barras de mandrinar corrientes.
Nota:
¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.
Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 6×D.
Estabilizador de barras de mandrinar con 7×D o ⌀ de mango D2 = 25 mm disponible previa consulta.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Para alojar barras de mandrinar.
- Reduce oscilaciones y vibraciones en el torneado.
- Utilizar la versión Mini para la máxima accesibilidad. Utilizar la versión Midi para una buena accesibilidad y amortiguación. Utilizar la versión Maxi para la máxima reducción de las vibraciones.
- El diámetro de sujeción del estabilizador de barras de mandrinar debe corresponder al diámetro de la barra de mandrinar.
- La barra de mandrinar se tiene que utilizar en la longitud total L2.
- Antes del uso, realizar una prueba de colisión con la ayuda de los datos CAD: ho7.eu/etool.
- Solo se deben montar barras de mandrinar y portaherramientas de pinza que se encuentren en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
- Observar el sentido de corte (R o L).
- Para el uso industrial.
- Utilizar solo en un sistema cerrado sin acceso del exterior.
- Después de chocar con otros objetos, reutilizar solo tras una inspección completa.
- Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
Utilización indebida- No montar otras herramientas o piezas de trabajo que no sean barras de mandrinar.
- No montar barras de mandrinar acodadas o escalonadas.
- La longitud de alcance de la barra de mandrinar utilizada no debe superar 3×D.
- No insertar la barra de mandrinar cuando el estabilizador de barras de mandrinar está montado en la máquina.