{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 36 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
Tipo de producto | Casquillo reductor | |
Oscilación | amortiguado |
Número de artículo | 319431 32/10 | |
EAN / GTIN | 4067263046646 | |
Número del fabricante | 319431 32/10 |