{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 40 mm | |
Tamaño VDI | VDI 40 | |
d8 | 75 mm | |
l6 | 160 mm | |
l7 | 150 mm | |
l8 | 100 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Rosca M | M22×1,5 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319276 40 | |
EAN / GTIN | 4045197782502 | |
Número del fabricante | 319276 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2 40 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 281.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
US $ 112.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 155.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Forma | E | E | E |
Tamaño VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Perforación d2(H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 160 mm | 90 mm | 90 mm |
l7 | 150 mm | 76 mm | 76 mm |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar |