{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Anchura del mango b3 | 25.5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 50 | |
Tipo de producto | Asiento múltiple VDI |
Número de artículo | 319185 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955067 | |
Número del fabricante | 319185 50 |