Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1 25 mm

Número de artículo: 319175 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
121 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H6) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2 (H6) 25 mm
Tamaño VDI VDI 30
⌀ exterior d3 45 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Rosca del canal de refrigeración M8
Rosca de tornillo de amarre M12×1
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319175 25
EAN / GTIN 4067263152118
Número del fabricante 319175 25

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.