Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte base V40

Número de artículo: 319151 V40

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para cabezales de barras de mandrinar tipo B
adecuado para VDI
Tipo de producto Accesorios para portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319151 V40
Número del fabricante 090-102040B

Descripción

Ejecución:

  • Ofrece un eje Y manual específico de la herramienta (​±1 mm).
  • Con espigas de alineación móviles, de modo que ya no es necesario ningún listón de alineación.
  • Cambio sencillo de alimentación interna de refrigerante a externa.

Por primera vez se ha conseguido diseñar un alojamiento base que se puede utilizar en revólveres de disco y de estrella. Independientemente del correspondiente mecanismo de alineación.
Sistema de estructura modular.

Ventaja:

  • Menos desgaste en el filo.
  • Reducción de costes y de tiempo.
  • Ajuste de altura y rotación (alineación de capas).
  • El soporte base se puede utilizar en todas las máquinas VDI y Mazak.
  • Modular, un soporte base, muchas opciones de colocación.
  • Propiedades de amortiguación muy elevadas.
  • Todas las herramientas con conexión IKZ directa.
  • Reducción de costes gracias a una eficiente gestión de stocks.
  • Mayor productividad gracias a un posicionamiento mejorado.

Aplicación:

Adecuado para revólver de estrella y de discos.