{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | C | |
⌀ del mango d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Anchura del mango b3 | 23 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319137 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237624 | |
Número del fabricante | 319137 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, ⌀ del mango d1: 30mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 137.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 222.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm |
Anchura del mango b3 | 23 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm |
⌀ del mango d1 | 30 mm | 30 mm |