{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 40 mm | |
adecuado para altura de lama | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Altura H1 | 73 mm | |
Altura H2 | 47 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado |
Número de artículo | 319132 40 | |
EAN / GTIN | 4045197716798 | |
Número del fabricante | 319132 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Soporte para tronzar Eco con IKZ 40 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 513.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 513.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 | 54 |
⌀ del mango d1 | 40 | 40 |
adecuado para altura de lama | 32 | 32 |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado | VDI soporte de tronzado |