{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319057 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201335 | |
Número del fabricante | 319057 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portaherramientas forma B6 radial izquierda, largo 30 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 219.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 219.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 40 | 40 |
⌀ del mango d1 | 30 | 30 |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI | Portaherramientas VDI |