{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42.5 mm | |
h5 | 32.5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319017 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201144 | |
Número del fabricante | 319017 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto 40 mm
a petición
En stock
130 piezas en stock
US $ 123.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 188.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42.5 mm | 42.5 mm |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32.5 mm | 34.5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |
⌀ del mango d1 | 40 mm | 40 mm |