{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 25 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319016 25 | |
EAN / GTIN | 4067263237518 | |
Número del fabricante | 319016 25 |