{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319007 30 | |
EAN / GTIN | 4067263014287 | |
Número del fabricante | 319007 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portaherramientas forma B1 radial derecha, corto 30 mm
a petición
En stock
138 piezas en stock
US $ 110.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
139 piezas en stock
US $ 151.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 32.5 mm |
⌀ del mango d1 | 30 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI | Portaherramientas VDI |